OBO BETTERMANN - OBO1124699 GMS 2 VW 90 A2 STAFFA DI COLLEGAMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per - Profilo a C 
- Materiale - Acciaio inox 
- Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi 
- Superficie - Altri 
- Completo di viti di fissaggio - no 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4012195804994
Codice prodotto
OBO1124699
Cod. produttore
1124699
Produttore
OBO
Adatto per:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Superficie:
Altri
Completo di viti di fissaggio:
no
Angolare di montaggio con 2 fori per il collegamento di profilati 41 x 41 mm e 41 x 21 mm con angolo di 90°.


