OBO BETTERMANN - OBO1124657 GMS 5 VP X FT PIASTRA DI COLLEGAMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Giunto a croce
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012195486084
Codice prodotto
OBO1124657
Cod. produttore
1124657
Produttore
OBO
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Giunto a croce
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Piastra di giunzione Forma a X 150x150x40x5, St, FT