OBO BETTERMANN - OBO1124645 GMS 2 VP FT PIASTRA DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Giunto piatto
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012195486022
Codice prodotto
OBO1124645
Cod. produttore
1124645
Produttore
OBO
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Giunto piatto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Giunto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1124645 - GMS 2 VP FT PIASTRA GIUNZ. 100X40X5 FT


