OBO BETTERMANN - OBO1124502 CM3518 SK CAPPUCCIO PROTETTIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 16 mm
Larghezza - 38.6 mm
Modello - Testata di chiusura
Profondità - 16 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4012195668114
Codice prodotto
OBO1124502
Cod. produttore
1124502
Produttore
OBO
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
38.6 mm
Modello:
Testata di chiusura
Profondità:
16 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Profilo a C
Colore:
Altri
Copertura di protezione per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1124502 - CM3518 SK TAPPO CHIUSURA PROTETTIVO


