OBO BETTERMANN - OBO1115380 2069 T60 GTP PROFILATO DI SOSPENSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 89 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195440987
Codice prodotto
OBO1115380
Cod. produttore
1115380
Produttore
OBO
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
89 mm
Altezza:
7.5 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
1 mm
Guida DIN OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1115380 - 2069 T60 GTP Profilato