pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1015117 823 18.3 FT COLLARE DI FISSAGGIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1015117 823 18.3 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 18.6...18.6 mm

  • Diametro nominale - 18.6 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195015192

Codice prodotto

OBO1015117

Cod. produttore

1015117

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

18.6...18.6 mm

Diametro nominale:

18.6 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta di fissaggio a due linguette 19mm, St, FT