OBO BETTERMANN - OBO1003089 604 8 G COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro - 8...8 mm
Diametro nominale - 8 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195001102
Codice prodotto
OBO1003089
Cod. produttore
1003089
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro:
8...8 mm
Diametro nominale:
8 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no



