OBO BETTERMANN - OBO1003062 604 6 G COLLARE DI FISSAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro - 6...6 mm 
- Diametro nominale - 6 mm 
- Modello - Singolo 
- Tipo di fissaggio - Avvitabile 
Confezione
- 100 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4012195000983
Codice prodotto
OBO1003062
Cod. produttore
1003062
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro:
6...6 mm
Diametro nominale:
6 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no



