OBO BETTERMANN - OBO1003046 604 4 G COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro - 4...4 mm
Diametro nominale - 4 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195000860
Codice prodotto
OBO1003046
Cod. produttore
1003046
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro:
4...4 mm
Diametro nominale:
4 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no



