NVENT ERICO - ERILPA810 ALLUMINIO,STAMPATO,SUPP,CAVO,ADESIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Alluminio
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Altri
Materiale dell'elemento di serraggio - Alluminio
Materiale del cavallotto - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8711893096873
Codice prodotto
ERILPA810
Cod. produttore
LPA810
Produttore
ERI
Materiale del supporto:
Alluminio
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Altri
Materiale dell'elemento di serraggio:
Alluminio
Materiale del cavallotto:
Alluminio
Materiale della base di fissaggio:
Alluminio
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì


