NVENT ERICO - ERIEHL58C2G BLOCCO A MART,,CU,NOM 5/8,2/0 TREFOLI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto terminale
Misuratore di circuito di terra - 15.88...15.88 mm
Superficie - Non trattato
Diametro del foro di fissaggio - 9.3 mm
Materiale - Rame
Confezione
25 PZ
EAN
8711893040807
Codice prodotto
ERIEHL58C2G
Cod. produttore
EHL58C2G
Produttore
ERI
Tipo di costruzione:
Morsetto terminale
Misuratore di circuito di terra:
15.88...15.88 mm
Superficie:
Non trattato
Diametro del foro di fissaggio:
9.3 mm
Materiale:
Rame
Il collegamento meccanico irreversibile collega il conduttore di messa a terra al picchetto di terra. È veloce e facile da installare e richiede solo un martello.


