NVENT ERICO - ERIDLINKC LINK DI DISCONNESSIONE,NUDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Solo barra con connessioni
Tipo di costruzione - Modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0782856982760
Codice prodotto
ERIDLINKC
Cod. produttore
DLINKC
Produttore
ERI
Modello:
Solo barra con connessioni
Tipo di costruzione:
Modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Larghezza:
100 mm
Isolante:
sì
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
125 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Versione antideflagrante:
no
Altezza:
90 mm
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
2
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
0
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
0
Materiale del morsetto:
Rame
Superficie del morsetto:
Non trattato