NVENT ERICO - ERI712405 USC P/COND,HD,20.5?21.4 OD,1/2 PIPE,15 D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 20.5...21.4 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8711893145663
Codice prodotto
ERI712405
Cod. produttore
712405
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
20.5...21.4 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
21
Superficie della vite:
Non trattato