NVENT ERICO - ERI712090 USC P/COND,EG,33.7?38.1 OD,25 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 33.7...38.1 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
8711893140439
Codice prodotto
ERI712090
Cod. produttore
712090
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
33.7...38.1 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
38
Superficie della vite:
Non trattato


