NVENT ERICO - ERI712065 USC P/COND,EG,25.4?26.9 OD,3/4 PIPE,20 D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 25.4...26.9 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8711893145779
Codice prodotto
ERI712065
Cod. produttore
712065
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
25.4...26.9 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
26
Superficie della vite:
Non trattato