NVENT ERICO - ERI712060 USC P/COND,EG,23.4?25.4 OD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 23.4...25.4 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8711893140392
Codice prodotto
ERI712060
Cod. produttore
712060
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
23.4...25.4 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
25
Superficie della vite:
Non trattato