NVENT ERICO - ERI711510 SQ T CL,BRASS,25X6M,50X6M TAPE,85MX20MX8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Materiale - Ottone
Campo di serraggio - 0...50 mm
Superficie - Altri
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
5 PZ
EAN
8711893021202
Codice prodotto
ERI711510
Cod. produttore
711510
Produttore
ERI
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Materiale:
Ottone
Campo di serraggio:
0...50 mm
Superficie:
Altri
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Consente una connessione per connessioni trasversali, ad angolo retto, a "T" e mediante nastro.


