pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI711220 TAPE CLAMP,BRASS,25 X 3 MM TAPE,BARE

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI711220 TAPE CLAMP,BRASS,25 X 3 MM TAPE,BARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Ottone

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Altri

  • Adatto per larghezza conduttore piatto - 0...25 mm

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893020922

Codice prodotto

ERI711220

Cod. produttore

711220

Produttore

ERI

Materiale del supporto:

Ottone

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Altri

Adatto per larghezza conduttore piatto:

0...25 mm

Materiale dell'elemento di serraggio:

Altri

Materiale del cavallotto:

Ottone

Materiale della base di fissaggio:

Ottone

Altezza d\'installazione supporto linee:

11 mm

Morsetto per bandella di protezione contro i fulmini utilizzato per fissare i conduttori ed evitare spostamenti. 25 x 3 mm Nastro, Nudo.