NVENT ERICO - ERI710050 TOWER EARTH CLAMP,CABLE,8M STRANDED,8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Rame
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Altri
Materiale dell'elemento di serraggio - Rame
Materiale del cavallotto - Rame
Confezione
10 PZ
EAN
8711893019971
Codice prodotto
ERI710050
Cod. produttore
710050
Produttore
ERI
Materiale del supporto:
Rame
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Altri
Materiale dell'elemento di serraggio:
Rame
Materiale del cavallotto:
Rame
Materiale della base di fissaggio:
Rame
Dimensione filettatura, metrica:
10
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì


