pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI703000 CLOSED CIRCUIT TELEVISION PROTECTOR

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI703000 CLOSED CIRCUIT TELEVISION PROTECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 12...12 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 14 V

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 60 V

  • Frequenza - 0...0 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893014204

Codice prodotto

ERI703000

Cod. produttore

703000

Produttore

ERI

Tensione nominale DC:

12...12 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa DC:

14 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

60 V

Frequenza:

0...0 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Protezione efficace contro energia elevata. Design compatto per esigenze di spazio limitato. La messa a terra isolata impedisce l’introduzione di rumore indesiderato.