NVENT ERICO - ERI702900 POTENTIAL EQ CL,350 VSPARK-OVER VA 100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Configurazione di rete DC - sì
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Dimensione / Misura - Altri
Classe di prova tipo 2 - no
Max. corrente di scarica (8/20) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8711893027570
Codice prodotto
ERI702900
Cod. produttore
702900
Produttore
ERI
Configurazione di rete DC:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Classe di prova tipo 2:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
100 kA
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
16 mm²
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67