pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI702860 UNIV TRANS BAR,MODEM/TELEPHONE,20 KA 8/2

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI702860 UNIV TRANS BAR,MODEM/TELEPHONE,20 KA 8/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione massima continuativa AC - 190 V

  • Tensione massima continuativa DC - 190 V

  • Corrente nominale di carico - 0.16 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 340 V

  • Frequenza - 15...15 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0078285647165

Codice prodotto

ERI702860

Cod. produttore

702860

Produttore

ERI

Tensione massima continuativa AC:

190 V

Tensione massima continuativa DC:

190 V

Corrente nominale di carico:

0.16 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

340 V

Frequenza:

15...15 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

La barriera polivalente fornisce protezione dei circuiti e dei trasduttori a bassa tensione. Il design con presa e base separate consente la sostituzione del modulo a caldo. La protezione multifase ed efficace contro le sovratensioni assicura che alle apparecchiature sensibili giungano le sovratensioni residue più basse.