NVENT ERICO - ERI701340 ALUMINUM MAST WITH BASE,4 M,69,9 MM DIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Altri
Fissaggio dell'asta - Senza vite
Diametro - 69.9 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3479777013402
Codice prodotto
ERI701340
Cod. produttore
701340
Produttore
ERI
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Altri
Fissaggio dell'asta:
Senza vite
Diametro:
69.9 mm
Superficie:
Altri
Peso:
10.67 kg
Utilizzare con la staffa di giunzione del palo e con il palo in fibra di vetro. Richiede il kit di tiranti.