NVENT ERICO - ERI571160 RING FRF /1 SINGLE P CLIP PLUG,20MM OD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 20...20 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Tassello sagomato
Chiuso - no
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
8711893004014
Codice prodotto
ERI571160
Cod. produttore
571160
Produttore
ERI
Adatto per tubi di diametro:
20...20 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Tassello sagomato
Chiuso:
no
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Clip in plastica con fissaggio a martello per un tubo/condotto. Adatto a fori praticati in mattoni o calcestruzzo.