pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI568678 MORS TERRA NEUTRO 7 USC SUPPORTO G/Y

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI568678 MORS TERRA NEUTRO 7 USC SUPPORTO G/Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Senza copertura

  • Tipo di costruzione - Non modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 7

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0

  • Materiale della barra di contatto - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782856940524

Codice prodotto

ERI568678

Cod. produttore

568678

Produttore

ERI

Modello:

Senza copertura

Tipo di costruzione:

Non modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

7

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

0

Materiale della barra di contatto:

Ottone

Larghezza:

57 mm

Isolante:

no

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

0

Lunghezza:

7 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

0

Versione antideflagrante:

no

Altezza:

9 mm

Superficie della barra di contatto:

Non trattato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

0

Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:

0

Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

6

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

1

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

0

Barra di collegamento di messa a terra utilizzata per l'interconnessione di diversi conduttori di messa a terra. Barra di messa a terra e neutro, ottone su clip per guida DIN gialla/verde EB7GYSUP.