pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI568660 MORSETTIERA DI TERRA EB 44

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI568660 MORSETTIERA DI TERRA  EB 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Senza copertura

  • Tipo di costruzione - Non modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 44

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 21

  • Materiale della barra di contatto - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893052916

Codice prodotto

ERI568660

Cod. produttore

568660

Produttore

ERI

Modello:

Senza copertura

Tipo di costruzione:

Non modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

44

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

21

Materiale della barra di contatto:

Ottone

Larghezza:

462 mm

Isolante:

no

Lunghezza:

462 mm

Versione antideflagrante:

no

Altezza:

13 mm

Superficie della barra di contatto:

Non trattato

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

6

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

1

Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERICO vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.