NVENT ERICO - ERI568630 MORSETTIERA DI TERRA SU BARRA RAME EB 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 166
Materiale della barra di contatto - Ottone
Larghezza - 1 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893011838
Codice prodotto
ERI568630
Cod. produttore
568630
Produttore
ERI
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
166
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
1 mm
Isolante:
no
Lunghezza:
1000 mm
Versione antideflagrante:
no
Altezza:
8 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato