pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI568611 MORSETTIERA DI TERRA EB12 X 200PC

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI568611 MORSETTIERA DI TERRA EB12 X 200PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Senza copertura

  • Tipo di costruzione - Non modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 12

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0

  • Materiale della barra di contatto - Ottone

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8711893105643

Codice prodotto

ERI568611

Cod. produttore

568611

Produttore

ERI

Modello:

Senza copertura

Tipo di costruzione:

Non modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

12

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

0

Materiale della barra di contatto:

Ottone

Larghezza:

120 mm

Isolante:

no

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

0

Lunghezza:

6 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

0

Versione antideflagrante:

no

Altezza:

13 mm

Superficie della barra di contatto:

Non trattato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

0

Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:

0

Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

10

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

2

Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERICO vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.