NVENT ERICO - ERI563550 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 16-150-6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
10 PZ
EAN
3479775635507
Codice prodotto
ERI563550
Cod. produttore
563550
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
150 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
15 mm
Altezza approssimativa cavo:
1.5 mm
Isolato:
no