NVENT ERICO - ERI562100 KIT DI TERRA PREFABBRICATO EC 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 21
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
3479775621005
Codice prodotto
ERI562100
Cod. produttore
562100
Produttore
ERI
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
21
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Rame
Larghezza:
12 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
475 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Versione antideflagrante:
no
Altezza:
4 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
0
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
20
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
1
Materiale del morsetto:
Acciaio
Superficie del morsetto:
Zincato elettroliticamente