NVENT ERICO - ERI557900 PROFILO DIN DR15 2 MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
15 PZ
EAN
3479775579009
Codice prodotto
ERI557900
Cod. produttore
557900
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Non trattato
Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277. Conforme a RoHS.