NVENT ERICO - ERI557700 PROFILO DIN DR 5,5 2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 15mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
15 PZ
EAN
3479775577005
Codice prodotto
ERI557700
Cod. produttore
557700
Produttore
ERI
Modello:
Guida DIN 15mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
1 mm
Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277. Conforme a RoHS.


