NVENT ERICO - ERI556820 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ50-100-10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
10 PZ
EAN
3479775568201
Codice prodotto
ERI556820
Cod. produttore
556820
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
100 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
28 mm
Altezza approssimativa cavo:
2.5 mm
Isolato:
no