pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI556750 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ30-250-10

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI556750 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ30-250-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 30 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Intrecciata -

  • Forma del conduttore - Piatta

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775567501

Codice prodotto

ERI556750

Cod. produttore

556750

Produttore

ERI

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

30 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Intrecciata:

Forma del conduttore:

Piatta

Lunghezza:

250 mm

Capocorda di collegamento forato:

Con morsettiere:

Larghezza approssimativa cavo:

23 mm

Altezza approssimativa cavo:

2 mm

Isolato:

no

Le trecce per messa a terra e collegamenti MBJ sono una soluzione per la messa a terra affidabile e vantaggiosa per le applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Le trecce per messa a terra in rame stagnato con estremità compatte sono fornitepronte per l’installazione senza necessità di ulteriore taglio, spelatura, crimpatura o punzonatura e non richiedono l’aggiunta di capicorda in stagno o crimpati. Il processo di produzione ottimizza il contatto elettrico tra ogni filo e aiuta a eliminare i problemi di umidità nelle estremità, impedendo la corrosione e allungando la vita utile della treccia.