NVENT ERICO - ERI556600 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 6-150-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
10 PZ
EAN
3479775566009
Codice prodotto
ERI556600
Cod. produttore
556600
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
150 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
13 mm
Altezza approssimativa cavo:
1.1 mm
Isolato:
no


