NVENT ERICO - ERI554890 GUAINA ERIFLEX ZIPFLEX DIAM. 15 50 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 15 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 M
Serie di prodotti
EAN
3479775548906
Codice prodotto
ERI554890
Cod. produttore
554890
Produttore
ERI
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
15 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-30...140 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Protezione semplice e veloce. Attrezzi per l’installazione inclusi. Non contiene alogeni.


