NVENT ERICO - ERI554830 POLIAMMIDE NERA PDBS30B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 20...20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 30 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 M
EAN
3479775548302
Codice prodotto
ERI554830
Cod. produttore
554830
Produttore
ERI
Diametro del fascio:
20...20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
30 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...-40 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no