pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI554790 POLIAMMIDE NERA PDBS16B

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI554790 POLIAMMIDE NERA   PDBS16B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 14...14 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

3479775547909

Codice prodotto

ERI554790

Cod. produttore

554790

Produttore

ERI

Diametro del fascio:

14...14 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

16 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-40...-40 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.