NVENT ERICO - ERI554378 CPI 70-800-12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Acciaio inox
Sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Forma del conduttore - Piatta
Larghezza approssimativa cavo - 30 mm
Altezza approssimativa cavo - 5.8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3479775543789
Codice prodotto
ERI554378
Cod. produttore
554378
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Acciaio inox
Sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Forma del conduttore:
Piatta
Larghezza approssimativa cavo:
30 mm
Altezza approssimativa cavo:
5.8 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile