NVENT ERICO - ERI554348 CPI 50-400-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Acciaio inox
Sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Forma del conduttore - Piatta
Larghezza approssimativa cavo - 30 mm
Altezza approssimativa cavo - 5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3479775543482
Codice prodotto
ERI554348
Cod. produttore
554348
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Acciaio inox
Sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Forma del conduttore:
Piatta
Larghezza approssimativa cavo:
30 mm
Altezza approssimativa cavo:
5 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile


