NVENT ERICO - ERI554302 CPI 25-300-10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale del conduttore - Acciaio inox 
- Sezione nominale del conduttore - 25 mm² 
- Forma del conduttore - Piatta 
- Larghezza approssimativa cavo - 26.5 mm 
- Altezza approssimativa cavo - 3.5 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
3479775543024
Codice prodotto
ERI554302
Cod. produttore
554302
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Acciaio inox
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Forma del conduttore:
Piatta
Larghezza approssimativa cavo:
26.5 mm
Altezza approssimativa cavo:
3.5 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile


