NVENT ERICO - ERI554277 CPI 16-150-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Acciaio inox
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Forma del conduttore - Piatta
Larghezza approssimativa cavo - 17.5 mm
Altezza approssimativa cavo - 3 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3479775542775
Codice prodotto
ERI554277
Cod. produttore
554277
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Acciaio inox
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Forma del conduttore:
Piatta
Larghezza approssimativa cavo:
17.5 mm
Altezza approssimativa cavo:
3 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile


