NVENT ERICO - ERI551260 SCHERMO DI PROTEZIONE PC400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Larghezza - 1000 mm
Materiale - Plastica
Trasparente - sì
Incernierato - no
Confezione
1 PZ
EAN
3479775512600
Codice prodotto
ERI551260
Cod. produttore
551260
Produttore
ERI
Altezza:
250 mm
Larghezza:
1000 mm
Materiale:
Plastica
Trasparente:
sì
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
3 mm
Schermo protettivo PS, Montaggio in cima, 250 mm x 1.000 mm


