NVENT ERICO - ERI550970 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 30X10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 30 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 4000 mm
Flessibile - no
Confezione
5 PZ
EAN
3479775509709
Codice prodotto
ERI550970
Cod. produttore
550970
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
30 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
4000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.