pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI550790 BARRE IN RAME PIENE PCB 12X4 L. 2000

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI550790 BARRE IN RAME PIENE PCB 12X4 L. 2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775507903

Codice prodotto

ERI550790

Cod. produttore

550790

Produttore

ERI

Modello:

Piatta

Larghezza:

12 mm

Altezza:

4 mm

Lunghezza:

2000 mm

Flessibile:

no

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.