NVENT ERICO - ERI550620 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 30X5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 30 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 4000 mm
Flessibile - no
Confezione
10 PZ
EAN
3479775506203
Codice prodotto
ERI550620
Cod. produttore
550620
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
30 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
4000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.