NVENT ERICO - ERI549710 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 40X10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 40 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3479775497105
Codice prodotto
ERI549710
Cod. produttore
549710
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
40 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.