NVENT ERICO - ERI549620 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 63X5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 63 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
2 PZ
EAN
3479775496207
Codice prodotto
ERI549620
Cod. produttore
549620
Produttore
ERI
Larghezza:
63 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.