NVENT ERICO - ERI549210 BARRE FILETTATE TCBS 25X4X1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 25 mm
Altezza - 4 mm
Lunghezza - 1000 mm
Flessibile - no
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3479775492100
Codice prodotto
ERI549210
Cod. produttore
549210
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
25 mm
Altezza:
4 mm
Lunghezza:
1000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.