NVENT ERICO - ERI549030 BARRE FILETTATE TCBW 32X5X2000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Laminato
Larghezza - 32 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
4 PZ
EAN
3479775490304
Codice prodotto
ERI549030
Cod. produttore
549030
Produttore
ERI
Modello:
Laminato
Larghezza:
32 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Lo schema dei fori filettati fornisce il 40% di connessioni in più. Le scanalature all’estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale. Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.